Eriks
FORMAT

FORMAT Equerre simple DIN 875/0 A 200x130mm

  • ERIKS:23422629
  • Fabricant:4317784288415
Image 1
Équerre simple, DIN 875/0, forme A

Modèle : en acier inoxydable, tolérances de perpendicularité, de parallélisme et de planéité, faces de mesure, chants et côtés plats rectifiés de précision.

Applications : bien approprié aux travaux très précis et au contrôle dans la construction mécanique de précision.

Ajouter à la liste

41,15 €/ Unitéhors TVA

49,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur cuisse longe
200 mm
Longueur de la branche
130 mm