Eriks
FORMAT

FORMAT Equerre huit pans a chapeau 200x130mm

  • ERIKS:23422662
  • Fabricant:4317784119092
Image 1
Équerre huit pans 135° à chapeau

Modèle : en acier spécial, fabriqué avec précision, avec branches de même épaisseur, faces de contrôles et côtés plats rectifiés.

Applications : pour le traçage précis et le contrôle à 45° pour l'assemblage en angle 90°.

Ajouter à la liste

34,36 €/ Unitéhors TVA

41,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur cuisse longe
200 mm
Longueur de la branche
130 mm