Eriks
FORMAT

FORMAT Equerre a chapeau DIN875/IIB 100x70mm

  • ERIKS:23422584
  • Fabricant:4317784119009
Image 1
Équerre à chapeau

Modèle : en acier spécial, tolérances de perpendicularité, de parallélisme et de planéité, faces de mesure, chants et côtés plats rectifiés.

Applications : pour travaux de précision dans la construction mécanique et les ateliers.

Remarque : équerre simple et équerre à chapeau jusqu'à 2000 mm disponibles sur demande.

Ajouter à la liste

18,03 €/ Unitéhors TVA

21,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur cuisse longe
100 mm
Longueur de la branche
70 mm