Eriks
FORMAT

FORMAT Equerre a chapeau DIN 875/IB 100x70mm

  • ERIKS:23422602
  • Fabricant:4317784117302
Image 1
Équerre à chapeau en acier spécial

Modèle : tolérances de perpendicularité, de parallélisme et de planéité. Chants et côtés plats polis avec précision. Faces de mesure rectifiées de précision et ajustées.

Applications : bien approprié aux travaux très précis et au contrôle dans la construction mécanique de précision.

Ajouter à la liste

22,49 €/ Unitéhors TVA

27,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur cuisse longe
100 mm
Longueur de la branche
70 mm