Eriks
FORMAT

FORMAT Equerre a chapeau DIN 875/0B 200x130mm inox

  • ERIKS:23422634
  • Fabricant:4317784288507
Image 1
Équerre à chapeau, DIN 875/0, forme B, FORMAT

Modèle : en acier inoxydable, tolérances de perpendicularité, de parallélisme et de planéité, faces de mesure, chants et côtés plats rectifiés de précision.

Applications : bien approprié aux travaux très précis et au contrôle dans la construction mécanique de précision.

Ajouter à la liste

110,12 €/ Unitéhors TVA

133,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur cuisse longe
200 mm
Longueur de la branche
130 mm