Eriks
FORMAT

FORMAT Equerre a centrer haute precision 100x70mm

  • ERIKS:23422652
  • Fabricant:4317784119481
Image 1
Équerre à centrer

Modèle : en acier spécial avec graduation en mm sur la règle, chants et côtés plats rectifiés.

Applications : pour centrer et tracer le point de centre sur les disques et les arbres.
Ajouter à la liste

50,11 €/ Unitéhors TVA

60,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur cuisse longe
100 mm
Longueur de la branche
70 mm