Eriks
FORMAT

FORMAT Ensemble de clés à double anneau, Ensemble de 8, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:23067929
  • Fabricant:4317784095570
Image 1
Jeu de clés polygonales doubles, contrecoudées

Modèle : DIN 838, ISO 3318. En acier au chrome-vanadium, chromé mat, contrecoudé. Anneaux polis. Manche ovale pour une bonne prise en main.
Composition du jeu : 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
Ajouter à la liste

27,12 €/ Unitéhors TVA

32,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Double Ring Spanner Set
Exécution en kit
Ensemble de clés à double anneau, 8 pièces
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Nombre total d'outils
8
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Emballage
Carton