Eriks
FORMAT

FORMAT Embout tenace 1/4" DIN3126E6,3 T27x50mm

  • ERIKS:23081410
  • Fabricant:4317784123174
Image 1
Embout pour vis à empreinte TORX® femelle 1/4" DIN 3126 E 6,3, tenace, 50 mm

Remarque générale : les outils TORX PLUS® sont nettement supérieurs aux outils TORX® en matière de transmission du couple de serrage, en raison de la surface d'appui nettement plus importante qu'ils ont dans la vis.

Les systèmes TORX® et TORX PLUS® ne sont compatibles que dans un sens : avec l'outil conventionnel TORX® il est possible (dans certaines limites) d'actionner également une vis TORX PLUS®. Par contre, l'utilisation d'outils TORX PLUS® n'est pas possible dans un profilé TORX®.



Tenace.

Ajouter à la liste

2,16 €/ Unitéhors TVA

2,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Mesure de raccord
1/4
Dimension (T)
T27
Longueur totale
50 mm