Modèle : acier rapide, DIN 335-C. Angle de fraisure 90°. Détalonnage radial, sans revêtement, goujures droites et logements de copeaux rectifiés dans la masse. Angles de coupe et de dépouille pour les matériaux les plus courants.
Application : adapté aux travaux d'alésage, d'immersion, de chanfreinage et d'ébavurage universels, exempts d'à-coups et de bavures dans les aciers jusqu'à 850 N/mm² et aux alliages d'aluminium. Il est possible d'utiliser l'embout de fraisage tout comme l'ébavureur manuel conjointement avec des outils d'actionnement adaptés.
Remarque : apport suffisant nécessaire en réfrigérant.
4,66 €/ Unitéhors TVA
5,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 8.3 mm |
Longueur totale | 31 mm |
Système d'enregistrement | Hexagonal |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 335-C |
Type | Fraise conique à chanfreiner |
Angle de pointe | 90 ° |
Matériau | HSS |