Eriks
FORMAT

FORMAT Embout fraise conique HSS 90 20,5mm

  • ERIKS:23410599
  • Fabricant:4317784131940
Image 1
Embout de fraise conique 90° 1/4" DIN 3126

Modèle : acier rapide, DIN 335-C. Angle de fraisure 90°. Détalonnage radial, sans revêtement, goujures droites et logements de copeaux rectifiés dans la masse. Angles de coupe et de dépouille pour les matériaux les plus courants.

Application : adapté aux travaux d'alésage, d'immersion, de chanfreinage et d'ébavurage universels, exempts d'à-coups et de bavures dans les aciers jusqu'à 850 N/mm² et aux alliages d'aluminium. Il est possible d'utiliser l'embout de fraisage tout comme l'ébavureur manuel conjointement avec des outils d'actionnement adaptés.

Remarque : apport suffisant nécessaire en réfrigérant.

Ajouter à la liste

12,31 €/ Unitéhors TVA

14,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
20.5 mm
Longueur totale
41 mm
Système d'enregistrement
Hexagonal
direction de découpage
A droite
Norme DIN
335-C
Type
Fraise conique à chanfreiner
Angle de pointe
90 °
Matériau
HSS