Eriks
FORMAT

FORMAT Embout de vissage six pans femelle 1/2" 5x180mm

  • ERIKS:23061796
  • Fabricant:4317784119597
Image 1
Embout de vissage 1/2" pour vis à six pans creux, modèle extra-long

Modèle : selon la norme DIN 7422, avec gorge à billes et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main.



En acier au chrome-vanadium, chromé, extrémités en acier au chrome vanadium, brunies.


* Dimensions non normalisées.
Ajouter à la liste

10,88 €/ Unitéhors TVA

13,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Mesure de raccord
1/2 in
Mesure
5 mm
Longueur
180 mm