Eriks
FORMAT

FORMAT Embout de vissage six pans femelle 1/2" 4 x 55 mm

  • ERIKS:23061794
  • Fabricant:4317784096423
Image 1
Douille tournevis 1/2" pour vis à six pans creux, court

Modèle : selon la norme DIN 7422, avec gorge à billes et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main.



En acier au chrome-vanadium, chromé, extrémités en acier au chrome vanadium, brunies.


* Dimensions non normalisées.
Ajouter à la liste

6,56 €/ Unitéhors TVA

7,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Mesure de raccord
1/2 in
Mesure
4 mm
Longueur
60 mm