Eriks
FORMAT

FORMAT Embout de vissage six pans femelle 1/2" 12x55 mm

  • ERIKS:23061805
  • Fabricant:4317784094658
Image 1
Douille tournevis 1/2" pour vis à six pans creux, court

Modèle : selon la norme DIN 7422, avec gorge à billes et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main.



En acier au chrome-vanadium, chromé, extrémités en acier au chrome vanadium, brunies.

Ajouter à la liste

7,61 €/ Unitéhors TVA

9,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Mesure de raccord
1/2 in
Mesure
12 mm
Longueur
60 mm