Eriks
FORMAT

FORMAT Embout de vissage 3/8" six pans femelle 6x47 mm

  • ERIKS:12521259
  • Fabricant:4317784524179
Image 1
Embout de vissage 3/8" pour vis à six pans creux

Modèle : selon la norme DIN 7422, avec gorge à billes, poli et chromé, avec moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main.



En acier au chrome-vanadium, chromé, extrémités en acier au chrome vanadium, brunies.

Ajouter à la liste

4,19 €/ Unitéhors TVA

5,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Mesure de raccord
3/8 in
Mesure
6 mm
Longueur
47 mm