Eriks
FORMAT

FORMAT Ecrou allonge DIN6334 M8

  • ERIKS:23420427
  • Fabricant:4317784072304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extension nut

Design: Height 3 d. Both ends are flat. Cannot be screwed through, the thread engagement length should be min. 1 x d. However, we recommend half height of nut (1.5 x d) for optimum strength. Material: Tempered steel to strength grade 10. Application: To connect two studs or to connect studs with T-slot nuts.

Ajouter à la liste

1,22 €/ Unitéhors TVA

1,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT