Modèle : avec queue extra-longue.
Applications : convient à l'ébavurage par l'avant et par l'arrière, linéaire et circulaire, et au chanfreinage. Adapté également pour le contournage.
157,75 €/ Unitéhors TVA
190,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 8 mm |
Longueur de coupe maximale | 5 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur totale | 100 mm |
Diamètre de tête | 8 mm |