Eriks
FORMAT

FORMAT Ebavureur avant et arriere D4 6,0mm

  • ERIKS:12594636
  • Fabricant:4317784511179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ébavureur avant et arrière en carbure monobloc

Modèle : avec queue extra-longue.

Applications : convient à l'ébavurage par l'avant et par l'arrière, linéaire et circulaire, et au chanfreinage. Adapté également pour le contournage.

Ajouter à la liste

121,33 €/ Unitéhors TVA

146,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
6 mm
Longueur de coupe maximale
5 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
100 mm
Diamètre de tête
6 mm