Eriks
FORMAT

FORMAT Ebavureur a main HSS 90 20,50mm

  • ERIKS:23410733
  • Fabricant:4317784079464
Image 1
Ébavureur à main, 90° avec manche Kraftkant®

Modèle : angle de chanfreinage 90°. Détalonnage axial et radial ainsi que rectifié en plongée CBN. À goujures droites et logements des copeaux rectifiés dans la masse. Angles de coupe et de dépouille pour les matériaux les plus courants ainsi que manche Kraftkant® maniable.

Applications : pour effectuer des travaux de chanfreinage, de noyage et d'ébavurage nets pour les vis à tête conique conformes aux normes DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 et DIN 7991.

Ajouter à la liste

31,87 €/ Unitéhors TVA

38,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Deburrer a main
Diamètre
20.5 mm
Matériau
HSS