Eriks
FORMAT

FORMAT Dresse-meule diamant 1 carat queue Ø 8mm

  • ERIKS:23429215
  • Fabricant:4317784137539
Image 1
Dresse-meule à plusieurs diamants, queue cyl. Ø 8 x 80 mm

Modèle : 5 diamants sertis dans un liant spécial fritté, ce qui permet de les utiliser jusqu’au bout sans avoir à les dessertir.

Applications : le dresse-meule à plusieurs diamants est un outil à dresser les meules pratique pour le dressage grossier des meules de touret de tous diamètres jusqu’au grain 100.

Remarque : afin d’augmenter la durée d’utilisation de ces dresse-meules, veiller à un refroidissement continu pendant le processus de dressage.

Ajouter à la liste

133,54 €/ Unitéhors TVA

161,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT