Eriks
FORMAT

FORMAT Dresse-meule a grains diamant multiples 2,5 carats queue CM0

  • ERIKS:23429216
  • Fabricant:4317784118798
Image 1
Outil à dresser à grains de diamants multiples, MK 0

Modèle : grains de diamant fritté à forte concentration (env. 2,5 carats). Cylindre de diamant intégré dans la tige (ainsi, par de perte de diamant), type universel.

Applications : en raison de ses nombreuses pointes de travail, cet outil diamanté à dresser n'est rationnel que pour les surfaces droites des meules (côtés plats et périphérie). Ces outils à dresser sont utilisés tout droit sans inclinaison de telle sorte que tous les grains de diamant soient en prise. L'outil à dresser n'est pas réintégré, il est insensible et peut être entièrement utilisé. Ne convient pas aux travaux de profilage. S'utilise pour les meules de grain de 36 à 120.

Remarque : un apport d'agent réfrigérant en quantité suffisante avant et pendant le processus de dressage assure un maximum de longévité.

Ajouter à la liste

75,76 €/ Unitéhors TVA

91,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT