Eriks
FORMAT

FORMAT Dresse-meule a diamant unique 0,5 carat queue CM1

  • ERIKS:23429204
  • Fabricant:4317784118699
Image 1
Dresse-meule à diamant unique

Modèle : diamant de dressage individuel ou à un seul cristal serti dans la tige, forme de cristal en bloc, peu d'inclusions, seulement peu de fissures, sans fentes.

Applications : pour profiler ou dresser toutes les meules à liant céramique. Il faut toujours serrer l'outil à dresser de sorte que l'angle par rapport au centre de la meule soit de 5° à 15°. Les travaux de dressage au diamant s'exécutent de préférence sous arrosage et avec beaucoup de réfrigérant. En effet, les diamants sont sensibles aux températures élevées et aux chocs. Lorsque le diamant commence à s'émousser, il faut le tourner sur 90°.

Remarque : la sélection de la taille de diamant appropriée dépend du diamètre et/ou de la largeur de la meule. Ressertir les outils à dresser les meules diamantées à temps lorsqu'ils sont usés.

Ajouter à la liste

87,98 €/ Unitéhors TVA

106,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT