Modèle : diamant de dressage individuel ou à un seul cristal serti dans la tige, forme de cristal en bloc, peu d'inclusions, seulement peu de fissures, sans fentes.
Applications : pour profiler ou dresser toutes les meules à liant céramique. Il faut toujours serrer l'outil à dresser de sorte que l'angle par rapport au centre de la meule soit de 5° à 15°. Les travaux de dressage au diamant s'exécutent de préférence sous arrosage et avec beaucoup de réfrigérant. En effet, les diamants sont sensibles aux températures élevées et aux chocs. Lorsque le diamant commence à s'émousser, il faut le tourner sur 90°.
Remarque : la sélection de la taille de diamant appropriée dépend du diamètre et/ou de la largeur de la meule. Ressertir les outils à dresser les meules diamantées à temps lorsqu'ils sont usés.
46,08 €/ Unitéhors TVA
55,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150