Eriks
FORMAT

FORMAT Douille six pans, 4317784 Série, 1/4" Taille de connexion, 7 mm WD, 50 mm LG, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:14567917
  • Fabricant:4317784633154
Image 1
Douille six pans 1/4", longue

Modèle : selon la norme DIN 3124 –ISO 2725-1, avec gorge à billes et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main.



En acier au chrome-vanadium, poli et chromé mat.

Ajouter à la liste

4,26 €/ Unitéhors TVA

5,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Série
4317784
Type
Hexagon Socket Wrench Insert
Ouverture de clé
7 mm
Mesure de raccord
1/4 in
Diamètre extérieur
12 mm
Longueur
50 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Modèle
Métrique