Eriks
FORMAT

FORMAT Douille 6 pans longue 27x77 mm

  • ERIKS:23062502
  • Fabricant:4317784203524
Image 1
Douille six pans 1/2", longue

Modèle : selon la norme DIN 3124 –ISO 2725-1, avec gorge à billes et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main.



En acier au chrome-vanadium, poli et chromé mat.

Ajouter à la liste

12,05 €/ Unitéhors TVA

14,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Ouverture de clé
27 mm
Mesure de raccord
1/2 in