Modèle : selon la norme DIN 3124 –ISO 2725-1, avec gorge à billes et moletage à stries croisées pour une meilleure prise en main.
En acier au chrome-vanadium, poli et chromé mat.
4,51 €/ Unitéhors TVA
5,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Série | 4317784 |
Type | Hexagon Socket Wrench Insert |
Ouverture de clé | 10 mm |
Mesure de raccord | 1/4 in |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Longueur | 55 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Modèle | Métrique |