Eriks
FORMAT

FORMAT Disque de decapage CER 115mm rouge

  • ERIKS:14568245
  • Fabricant:4317784607834
Image 1
Disque de décapage sur support en fibre de verre

Modèle : feutre de nettoyage avec liant en résine synthétique avec grain en céramique-corindon , feutre de nettoyage très solide et grossièrement structuré avec liant de grain spécialement performant. Résultat de décapage très rapide, très longue durée d’utilisation, sans échauffement. Alésage normalisé 22,23 mm.

Applications : utilisation sur des meuleuses d’angle. Nettoyage de joints de soudure et élimination de couleurs de revenu, exempt de matières corrosives. Élimine facilement la calamine, les peintures, les vernis et la rouille.

Ajouter à la liste

10,98 €/ Unitéhors TVA

13,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT