Eriks
FORMAT

FORMAT Disque compact intisse Ø de queue 3 mm 125x3x22,23mm super fin

  • ERIKS:14567860
  • Fabricant:4317784611206
Image 1
Disque compact en non-tissé

Modèle : couches de non-tissé fibreux pressées multicouches, avec un taux élevé de grains abrasifs répartis de façon homogène. Capacité abrasive élevée et longue durée de vie, qualité de surface très élevée (quasiment effet polissant) par un usinage de surface sans échauffement, les couleurs de retenu sont ainsi évitées.

Applications : décapage, nivellement, ébarbage et finition sur toutes les meuleuses d'angle réglables courantes. Idéal pour usiner les métaux mous ainsi que sur les aciers fortement alliés et les alliages de titane. Pour la finition et la préparation pour le polissage et pour l'élimination de vernis et de points de rouille.

Ajouter à la liste

17,20 €/ Unitéhors TVA

20,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT