Eriks
FORMAT

FORMAT Disque abr. intissé ROLOC76,2mm grossier

  • ERIKS:14572767
  • Fabricant:4317784633857
Image 1
Disque intissé pour système ROLOC™

SC-DR
Modèle : non-tissé fibreux, à liant en résine synthétique. Le système en non-tissé ouvert et résistant retarde l'encrassement et augmente ainsi la longévité.

Applications : convient particulièrement pour les travaux de décapage et de finition, comme le ponçage et le lissage de joints de soudure, l'élimination de la peinture et de la rouille, affinement de surfaces fraisées et élimination de revêtements, par exemple couleurs de revenu, vernis, peintures et résidus de joints.

Ajouter à la liste

2,64 €/ Unitéhors TVA

3,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT