Eriks
FORMAT

FORMAT Disque a lamelles fibre de verre droit 115mm G60

  • ERIKS:23151537
  • Fabricant:4317784101585
Image 1
Disque à lamelles, universel, Ø 115 mm, droit

Modèle : lamelles au zircon-corindon (ZA). Modèle performant, liant en résine synthétique, à haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre droit. Alésage normalisé de 22,23 mm.

Applications : produit universel pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Idéal pour le meulage à plat et de surfaces grâce à sa forme droite.

Ajouter à la liste

3,55 €/ Unitéhors TVA

4,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Approprié pour métal
Oui
Approprié pour acier ino
Oui
Approprié pour béton avé
Oui