Eriks
FORMAT

FORMAT Disque a lamelles fibre de verre bombe 125mm G60

  • ERIKS:12739421
  • Fabricant:4317784538664
Image 1
Disque à lamelles, corindon zirconium

Modèle : lamelles au zircon-corindon (ZA). Modèle performant, liant en résine synthétique, à haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre bombé de 12°.Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé de 22,23 mm.

Applications : produit universel pour l'usinage du métal, idéal pour le polissage des arêtes.

Ø 125 mm, bombé.

Ajouter à la liste

3,22 €/ Unitéhors TVA

3,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Approprié pour béton avé
Oui