Eriks
FORMAT

FORMAT Disque a lamelles feutre Ø 125mm D5 H25

  • ERIKS:14053059
  • Fabricant:4317784608060
Image 1
Disque à lamelles en feutre

Modèle : en 100 % feutre naturel et avec un disque support en fibre de verre. Grâce aux lamelles, le disque s'adapte parfaitement au contour à usiner de la pièce et diminue la charge thermique.

Applications : pour le premier polissage et le polissage brillant de pièces moyennes à grandes. Utilisation sur des meuleuses d'angle réglables.

Remarque : vitesse périphérique préconisée : env. 10 m/s.

Ajouter à la liste

30,18 €/ Unitéhors TVA

36,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT