Eriks
FORMAT

FORMAT Disque a lamelles avec liaison resine synthetique bombe 125mm G60

  • ERIKS:23428813
  • Fabricant:4317784282826
Image 1
Disque à lamelles pour l'usinage de l'acier inoxydable, corindon zirconium, Ø 125 mm, bombé 6°

Modèle : lamelles au corindon zirconien (ZA) à multiliant. Modèle performant, liant en résine synthétique, à haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre bombé de 6°.Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé de 22,23 mm.

Applications : produit spécial pour l'usinage de l'acier inoxydable, sous réserve également pour l'usinage de l'acier. Idéal pour les arêtes et les cordons de soudure, sans échauffement grâce à sa courbure.

Ajouter à la liste

5,36 €/ Unitéhors TVA

6,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Approprié pour acier ino
Oui