Eriks
FORMAT

FORMAT Disque a lamelles avec liaison resine synthetique 115mm G60

  • ERIKS:12532237
  • Fabricant:4317784509695
Image 1
Disque à lamelles pour l'usinage de l'acier inoxydable, grain céramique, Ø 115 mm, bombé

Modèle : corindon céramique à multiliant. Modèle très performant, liant en résine synthétique, à haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre bombé de 6°.Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé de 22,23 mm.

Applications : produit spécial pour l'usinage de l'acier inoxydable. Convient parfaitement au polissage des arêtes et à l'usinage des cordons de soudure.

Ajouter à la liste

4,95 €/ Unitéhors TVA

5,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Approprié pour acier ino
Oui