Modèle : lamelles au zircon-corindon (ZA). Modèle performant, liant en résine synthétique, à haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre bombé de 6°.Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé de 22,23 mm.
Applications : produit universel pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Idéal pour les arêtes et les cordons de soudure ainsi que le meulage à plat et de surfaces grâce à sa faible courbure.
3,62 €/ Unitéhors TVA
4,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Approprié pour métal | Oui |
Approprié pour acier ino | Oui |
Approprié pour béton avé | Oui |