Eriks
FORMAT

FORMAT Disque a lamelles 6 bombe 115mm G120

  • ERIKS:23428800
  • Fabricant:4317784282857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Disque à lamelles, standard, Ø 115 mm, bombé 6°

Modèle : lamelles au zircon-corindon (ZA). Modèle performant, liant en résine synthétique, à haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre bombé de 6°.Fabriqué sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé de 22,23 mm.

Applications : produit universel pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable. Idéal pour les arêtes et les cordons de soudure ainsi que le meulage à plat et de surfaces grâce à sa faible courbure.

Ajouter à la liste

3,62 €/ Unitéhors TVA

4,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Approprié pour métal
Oui
Approprié pour acier ino
Oui
Approprié pour béton avé
Oui