Eriks
FORMAT

FORMAT Disque a lamelles 12 bombe 115mm G80

  • ERIKS:23428770
  • Fabricant:4317784341899
Image 1
Disque à lamelles, corindon zirconium, Ø 115 mm, bombé à 12°

Modèle : lamelles au corindon zirconium (ZA). Modèle performant, liant en résine synthétique, à haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre bombé de 12° . Alésage normalisé 22,23 mm.

Applications : parfaitement adapté au polissage des arêtes et à l’usinage des cordons de soudure.

Ajouter à la liste

3,37 €/ Unitéhors TVA

4,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Approprié pour béton avé
Oui