Eriks
FORMAT

FORMAT Decoupe-joints a arche 7mm

  • ERIKS:23076603
  • Fabricant:4317784120975
Image 1
Wad punches

Design: DIN 7200 A, made of special tool steel, drop-forged, with finely polished tip and powder-coated shaft. Hardened and annealed cutting edge, slightly conical interior for simple removal of cut-out. Application: For punching leather, felt, foam, etc.

Ajouter à la liste

6,29 €/ Unitéhors TVA

7,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre de trou
7 mm
Forme de trou
Rond