Eriks
FORMAT

FORMAT Crampon plaqueur 20-22-24-28-30mm

  • ERIKS:23420635
  • Fabricant:4317784139106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Crampon plaqueur

Modèle : corps de base en fonte malléable, mors de serrage en acier de cémentation, trempé. Modèle haut et stable avec force de plaquage et de serrage élevées. Mors amovibles et réversibles avec une face cannelée et une face lisse.

Applications : pour un serrage latéral de pièces à usiner de grande taille.

Remarque : selon la largeur de la rainure, les boulons forgés en T DIN 787 doivent être commandés séparément.

Ajouter à la liste

381,64 €/ Unitéhors TVA

461,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT