Modèle : corps de base en fonte malléable, mors de serrage en acier de cémentation, trempé. Modèle haut et stable avec force de plaquage et de serrage élevées. Mors amovibles et réversibles avec une face cannelée et une face lisse.
Applications : pour un serrage latéral de pièces à usiner de grande taille.
Remarque : selon la largeur de la rainure, les boulons forgés en T DIN 787 doivent être commandés séparément.
274,23 €/ Unitéhors TVA
331,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150