Grande sécurité (retrait de lame automatique)
Le coulisseau doit être relâché au début de l’opération de coupe. La lame est ensuite rentrée dans la poignée après la coupe.
Boîtier en aluminium avec insert en caoutchouc et dépôt de lame pour une lame supplémentaire.
La lame céramique utilisée offre, en plus d’une durée d’utilisation élevée , également les avantages de ne pas rouiller, d’être anti-étincelles, de ne pas être conductrice et de ne pas être magnétique . Grâce à l’affûtage spécial de la lame, le risque de se blesser soi-même lors d’un simple contact avec le tranchant est moindre. Livraison avec 1 lame trapézoïdale céramique, carquois et bande de sécurité spirale.
13,64 €/ Unitéhors TVA
16,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150