Eriks
FORMAT

FORMAT Coupe-tubes Mini 3-16mm

  • ERIKS:23083469
  • Fabricant:4317784098144
Image 1
Coupe-tubes Mini

Modèle : corps en zinc moulé sous pression, molette en acier fortement allié et trempé, amovible sans outil. 2 galets de guidage avec gorge permettant la coupe à ras des collets. La régulation de la pression s'effectue au moyen de la broche sur acier avec vis de préhension ergonomique.

Applications : pour découper les petits tubes dans des endroits difficiles d'accès ainsi que les tubes parallèles. Pour tubes en cuivre, en métal léger et à parois minces.
Ajouter à la liste

16,37 €/ Unitéhors TVA

19,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre de tube de/à
de 3 jusqu'à 16 mm