Eriks
FORMAT

FORMAT Coupe-tubes Kompakt pour inox 3-35mm

  • ERIKS:12526677
  • Fabricant:4317784523356
Image 1
Coupe-tubes INOX Kompakt

Modèle : corps en magnésium moulé sous pression, molette à aiguille en acier inoxydable, avec géométrie de coupe spéciale pour les tubes en acier inoxydable, amovible sans outil. 4 galets de guidage à aiguille en acier inoxydable. Réglage de la pression par broche à l'acier libre. De plus, le coupe-tubes dispose d'une lame d'ébavurage rétractable. Poignée métallique aux grandes dimensions avec molette (contenue dans les fournitures).

Applications : pour la coupe précise de tubes en acier inoxydable avec un rayon de travail étroit et constant.
Ajouter à la liste

55,64 €/ Unitéhors TVA

67,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type d'article
Coupeurs de tube
Diamètre de tube de/à
de 3 jusqu'à 35 mm