Eriks
FORMAT

FORMAT Coupe-tubes Kompakt 3-35mm

  • ERIKS:23083468
  • Fabricant:4317784523370
Image 1
Telescopic pipe cutter compactDesign: Body made of magnesium die casting, cutting wheel made of high-alloy, hardened steel, interchangeable without the use of tools. 4 guide rolls with recess for cutting close to flange prevent loosening or slipping off. Pressure regulated via steel-loaded, smooth-running spindle. Plus the pipe cutter is also equipped with a retractable deburrer blade. Large metal handle with extra cutting wheel (included in delivery). Application: For the precise cutting of copper, brass and aluminium pipes as well as thin-walled steel pipes.
Ajouter à la liste

41,52 €/ Unitéhors TVA

50,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre de tube de/à
de 3 jusqu'à 35 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FORMAT Molette pour coupe-tubes taille

  • Eriks:23083150
  • Manufacturer:4317784098151

2,76 €/ Unitéhors TVA

3,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026