Eriks
FORMAT

FORMAT Coupe-boulons 760mm

  • ERIKS:23074368
  • Fabricant:4317784097758
Image 1
Coupe-boulons

Modèle : tête de coupe réglable et interchangeable.

Applications : pour couper les ronds jusqu'à 48 HRC.



Taillants en acier spécial au chrome-vanadium, forgé en matrice et revenu par induction. Géometrie améliorée pour un effort nécessaire moindre. Butée extra-longue pour une distance plus sûre entre les branches. Branches tubulaires laquées, poignées à gaines en plastique.

Ajouter à la liste

129,32 €/ Unitéhors TVA

156,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur
760 mm
Approuvé VDE
Non