Eriks
FORMAT

FORMAT Comparateur numerique IP65 25,0/0,01mm

  • ERIKS:14051032
  • Fabricant:4317784584821
Image 1
Comparateur à affichage digital, IP65

Modèle : queue d'emmanchement et touche mobile en acier inoxydable trempé. Hauteur des chiffres de l'écran LCD 11 mm, élément de commande et d'affichage pivotant à 270°. Avec pointe de palpeur interchangeable M2,5. Queue d'emmanchement Ø 8 mm, cache de protection à l'extrémité de la tige de mesure. Sortie de données par transmission sans fil et USB. Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans boîte de transport.

Fonctions : marche et arrêt automatique, inversion mm/pouces, blocage des touches pour position zéro réglée, la remise à zéro n'est plus nécessaire après mise sous tension (système absolu), saisie des tolérances, ABS (changement de mesure relative à mesure absolue), Reset (remise à zéro) à partir de n'importe quelle position, avec résolution réglable.

Ajouter à la liste

173,42 €/ Unitéhors TVA

209,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT