Eriks
FORMAT

FORMAT Comparateur haute precision GM 80/100 T D80mm/100mm

  • ERIKS:12596340
  • Fabricant:4317784509657
Image 1
Comparateur grande capacité, FORMAT

Modèle : touche mobile et queue d'emmanchement (Ø 8 mm h6, pour capacité de mesure 100 mm Ø 10 mm h6) en acier inoxydable robuste, touche mobile tournée. Les éléments principaux des mécanismes de mesure sont montés sur rubis. Livraison sous étui.



L'affichage en millimètres est disposé de façon concentrique.

Ajouter à la liste

629,73 €/ Unitéhors TVA

761,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 100 mm