Eriks
FORMAT

FORMAT Comparateur a palpeur orientable 0,8mm A /32mm

  • ERIKS:23421426
  • Fabricant:4317784099219
Image 1
Comparateur à palpeur orientable, Format

Modèle : boîtier chromé pour protéger les glissières en queue d’aronde, résistant aux chocs, tige du palpeur montée sur roulements à bille de précision, mécanismes de mesure montés sur rubis, commutation automatique du sens de mesure, boîtier avec trois glissières en queue d’aronde fraisées et destinées à recevoir la queue d’emmanchement (Ø 8 mm h6), touche de mesure M1,6 avec bille en carbure de 2 mm de Ø, bague extérieure en métal pivotante. Livraison avec clé dans un coffret en plastique.

Applications : pour le contrôle de la concentricité des arbres et douilles, le centrage d’alésages, l’alignement de surfaces et le contrôle du parallélisme.

Forme A = touche de mesure orientable perpendiculairement à l’échelle graduée à 240°.
Forme B = touche de mesure orientable parallèlement à l’échelle graduée à 240°.
Forme C = touche de mesure orientable à l’arrière de l’échelle graduée à 240°.

Remarque : touches de mesure adaptées M1,6.

Ajouter à la liste

145,28 €/ Unitéhors TVA

175,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 8 mm