Eriks
FORMAT

FORMAT Comparateur a palpeur orientable 0,8mm/28mm

  • ERIKS:23421439
  • Fabricant:4317784099257
Image 1
Comparateur à palpeur orientable

Modèle : le palpeur est orientable à 110°, vers la droite et la gauche, inversion possible du mouvement du palpeur. Serrage par la queue d'emmanchement supérieure ou inférieure (Ø 8 mm h6). Livraison dans un coffret en plastique.

Remarque : touches de mesure M1,6 adaptées.
Ajouter à la liste

156,06 €/ Unitéhors TVA

188,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 8 mm