Eriks
FORMAT

FORMAT Coffret dembouts avec porte-embout 7pcs. T10 a T40

  • ERIKS:23080989
  • Fabricant:4317784394369
Image 1
Assortiment d'embouts pour vis à empreinte TORX® femelle

Modèle : embouts très durs sur présentoir en plastique, pliable. Les embouts sont disposés clairement et peuvent être sortis rapidement.

Application : embouts haute résistance, conviennent notamment aux vissages dans le métal et la tôle.


Composition du jeu :
1 support universel avec aimant permanent et jonc d'arrêt
6 embouts pour vis à empreinte TORX® femelle T 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 40
Ajouter à la liste

10,53 €/ Unitéhors TVA

12,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT