Eriks
FORMAT

FORMAT Cliquet traversant avec manche bicomposant 1/2" 265mm

  • ERIKS:23063409
  • Fabricant:4317784094702
Image 1
Cliquet à roue dentée 1/2"

Modèle : selon la norme DIN 3122 C 12,5 –ISO 1174, à tête ronde et verrouillage à bille.



Cliquet à roue dentée en acier au chrome-vanadium, avec manche Kraftkant® ergonomique. Livraison sans carré traversant.

Ajouter à la liste

26,27 €/ Unitéhors TVA

31,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Mesure de raccord
1/2 in
Longueur
250 mm